曜日別特売

ネジシャックル メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(t)0.8
内容量1個注文コード03169420品番21514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

ワイヤーロープの先端などに連結するU字型の連結金具。

用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
使用荷重(t)
0.8
本体寸法(mm)
90×85×31
本体質量(g)
429
内寸(mm)
幅32×長さ52
本体径(mm)
16
材質
炭素鋼
タイプ
ネジ込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする