曜日別特売
56076 ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) ひめじや 03169542

56076 ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) ひめじや 03169542
56076 ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) ひめじや 03169542

ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03169542
品番
56076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4
使用荷重 120kg

用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
本体寸法(mm)
100×14×7
本体質量(g)
30
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする