曜日別特売

ネジシャックル メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(t)0.25
内容量1個注文コード03169788品番21512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

ワイヤーロープの先端などに連結するU字型の連結金具。

用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
使用荷重(t)
0.25
本体寸法(mm)
54×47×18
本体質量(g)
83
内寸(mm)
幅18×長さ31
本体径(mm)
9
材質
炭素鋼
タイプ
ネジ込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする