スリーエッチ
ネジシャックル メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(t)
1.00
0.20
0.8
0.25
0.45
1.00
0.12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03169910
品番
21515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワイヤーロープの先端などに連結するU字型の連結金具。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
使用荷重(t)
1.00
本体寸法(mm)
110×103×38
本体質量(g)
744
内寸(mm)
幅38×長さ64
本体径(mm)
19
材質
炭素鋼
タイプ
ネジ込み