- 用途
- 本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
- 測定範囲
- 【暑さ指数】0~50℃(演算値)
- 温度測定範囲(℃)
- 0.0~50.0
- 湿度測定範囲(%)
- 20.0~95.0
- 付属品
- 単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
- セット内容
- 試験成績書付
- 材質
- ABS、アクリル
- 寸法(mm)
- 230×27×164
- 質量(g)
- 約530(電池含む)
- 電源
- 単3形電池 3本(DC4.5V)
- 分解能
- 【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
- 温度センサー
- サーミスター
- 湿度センサー
- 高分子抵抗変化型湿度センサ
- サンプリング
- 測定:約30秒
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 温度測定精度
- ±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
- 電池寿命
- 約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
- 設置方式
- 卓上・壁掛け用
- 時計機能
- 電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
- 湿度測定精度
- ±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
- 使用環境湿度(%)
- 95以下(結露なきこと)
- 警報機能
- 暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
- 音量(dB)
- オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80、小:約65)