曜日別特売
K3039【ワケあり】 クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツ 03173586

K3039【ワケあり】 クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツ 03173586
K3039【ワケあり】 クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツ 03173586

クックパーセパレート紙

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(1000枚)
材質
シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)
39
注文コード
03173586
品番
K3039【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

料理がくっつかず、サラッとはがれてきれいに仕上がります。
大量個食の仕込みや後片付けが簡単で手間が省けます。

用途
せいろに、陶板焼きに、オーブンに。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
シリコーン樹脂加工耐油紙
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
8枚取り天板用
幅(cm)
39
長さ(cm)
30
TKG品番
9-1042-0701
TKG品番(2017)
6-0918-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88860755
2025-06-13
用途: クッキーや焼き
卸売・小売業

余分な油分を吸うので、商品が、軽く上がるので
良いです。

対象商品 : 88860755
2023-04-16
用途: パンを焼く時に天板に敷いたりカットして食パン型に敷いたりしています。
お米のぱん屋さん メルヘン 様(製造業)

大きいので半分にカットして使っていますが、それがちょうど良い大きさでとても扱いやすいです。
初めスプレーオイルを使っていましたがセパレート紙だとまわりに油もとばないし綺麗な作業ができてとても満足しています。
ロールパンとか何回か繰り返し使えて経済的でもあると思います。

対象商品 : 88860755
2022-07-06
用途: 天板にくっつきやすいパンを焼くときに使用しています
建設業・工事業

くっつきにくく使い勝手がいいです。箱のミシン目も取り出しやすいようにされている点もよかったです。

対象商品 : 88860755
2020-11-12
用途: プリント作業の時
製造業

使用感は良いです。できればもう1サイズ大きい物があれば嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 89284194
2020-03-11
用途: 蒸し点心調理の時
中国料理京華亭 様(飲食業)

ほかのネットよりお得感あります、使いやすいです。美味しい蒸し点心調理できました。

1人が参考にしています
対象商品 : 88860755
2021-11-16
用途: オープン料理に仕様
文福 様(飲食業)

大きさには満足していますが、薄くて破れやすいのが不満

対象商品 : 89284237
2016-05-23
用途: 蒸籠用

冷蔵した御飯などを蒸籠で蒸す時に、蒸籠が汚れずに助かる。蒸したご飯はレンジで加熱したより美味しいので大満足

1人が参考にしています
対象商品 : 89284203
2016-04-08
用途: 焼売をのせて、蒸します。
飲食業

もう、ちょっと0.5センチくらい大きくなったら、蒸籠にビッタリ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする