製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
SS
ウエスト(cm)
78~84
78~84
56~60
ヒップ(cm)
111
111
87
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03174731
品番
MZ0177
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アンダーウェアの透けを防止するメッシュ裏地付きパンツ
サイズ
3L
ウエスト(cm)
78~84
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
111
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、メッシュ裏地付、股下マチ付
色
ホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。