ANC-731 味わい食房 なみなみカッター 下村工業 03193430

味わい食房 なみなみカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193430
品番
ANC-731
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

切るだけで飾り切りが楽しめる。握りやすいハンドル。力が入りやすい刃の角度。まっすぐ切れる両刃付加工

材質
刃部/18-8ステンレス ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度:100℃)
質量(g)
89
本体寸法(mm)
95×16×108
食器洗浄機
非対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする