下村工業
味わい食房 ステンスライス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03193746
品番
ASS-604
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
じゃがいもや玉ねぎなどのスライス、きゅうりの輪切りに。キャベツの千切りが手早くできます。スライス部はステンレス製で丈夫で衛生的。
材質
本体:ABS樹脂 刃部:ステンレス鋼
質量(g)
70
本体寸法(mm)
90×13×255
食器洗浄機
非対応×