AEC-609 味わい食房 スピード千切り(ECO仕様) 下村工業 03193789

味わい食房 スピード千切り(ECO仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193789
品番
AEC-609
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

軽い力でシャキシャキの千切りができる。樹脂部分に植物由来のバイオマス素材を使用しています。

材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン、バイオポリエチレン配合 (耐熱温度:110度)
質量(g)
110
本体寸法(mm)
98×38×280
食器洗浄機
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする