曜日別特売
XS413325R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 03264988

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光束(Lm)
1047(別売り電源装置_XA_433_001F)
注文コード
03264988
品番
XS413325R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
高さ(mm)
103
消費電力(W)
13(別売り電源装置_XA_433_001F)
色温度(K)
4000(別売り電源装置_XA_433_001F)
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1047(別売り電源装置_XA_433_001F)
外径(mm)
111
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする