曜日別特売
XS412199R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 03265232

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光束(Lm)
1858(別売り電源装置_XA_432_001F)
注文コード
03265232
品番
XS412199R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
高さ(mm)
131
消費電力(W)
22(別売り電源装置_XA_432_001F)
色温度(K)
2700(別売り電源装置_XA_432_001F)
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1858(別売り電源装置_XA_432_001F)
外径(mm)
111
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする