曜日別特売
OG264024MLR1 エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック) 03265977

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色マットシルバー
内容量1台注文コード03265977品番OG264024MLR1
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
色
マットシルバー
仕様
コーキングレス型、高演色LED、白熱灯器具60W相当、電球色、ミディアム配光、壁面・天井面取付兼用、調光器不可
長さ(mm)
54
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED電球フラット型 5W(GX53-1)No.294Z
規格
R15クラス2
消費電力(W)
5
首振角度(°)
150
電気容量
9VA(100V)
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.2
光束(Lm)
411
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする