サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
マットシルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03266422
品番
OG264028MLR1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
コーキングレス型、高演色LED、白熱灯器具60W相当、電球色、壁面・天井面取付兼用、調光器不可
長さ(mm)
54
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED電球フラット型 5W(GX53-1)No.294Z
規格
R15クラス2
消費電力(W)
5
首振角度(°)
150
電気容量
9VA(100V)
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.2
光束(Lm)
411
回転角度(°)
360
別売品番
絶縁台:PF298W
演色性(Ra)
94