TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-1000シリーズ D-1100D ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(90個)
1袋(10個)
1袋(90個)
1袋(70個)
1袋(100個)
極数
28
22
32
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(90個)
注文コード
03279194
品番
1-1903128-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
28
形状
ストレート
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-55~105
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
コンタクト形状
-
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC125