曜日別特売
6630-200PCS MOLDEX 使い捨て耳栓 6630 Meteors Small 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス) 03378126

6630-200PCS MOLDEX 使い捨て耳栓 6630 Meteors Small 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス) 03378126
6630-200PCS MOLDEX 使い捨て耳栓 6630 Meteors Small 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス) 03378126
6630-200PCS MOLDEX 使い捨て耳栓 6630 Meteors Small 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス) 03378126

MOLDEX 使い捨て耳栓 6630 Meteors Small 200ペア(1小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
03378126
品番
6630-200PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

耳孔内部の形状に合わせた独自の曲線デザインで、最小の圧力でしっかりフィット
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォーム素材により、一日中快適に装着可能
革新的な端面デザインが確かで安定したフィット感を一日中キープ
大きく膨らんだベース部分が適切な挿入・フィット・スムーズな取り出しをサポート
スモールタイプは NRR 28dB と、第三者機関によるテストにおける最高水準の遮音値を誇る
有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用
小型モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様

用途
工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
仕様
有害物質:PVC不使用
品番
6630
包装形態
1ペアずつ個別包装
コード
コード無
素材
発泡ウレタン
入数
200ペア
遮音値(dB)
NRR 28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする