主な適合車種マジェスティ250(07-09 4D9)色ステンレスメッシュケーブル仕様150mmロング エンジンハンガー、トルクロッドはステンレス製、車高はノーマルリアショック使用でほぼ同じ高さにセットアップ、ロングケーブル・リアブレーキホース付キット内容エンジンハンガー、トルクロッド、トルクロッド取付プレート左用、トルクロッド取付プレート右用、リアサスアダプター、補強取付プレート、スロットルケーブルW 220mmロング、パーキングブレーキケーブル 200mmロング、リアブレーキホース 200mmロング、マウントボルトM12×L3801フェンダーレスベースプレート1、ナンバープレートホルダー1、延長プラグコード1、延長ハーネス10P FI用1、延長ハーネス4P センサー用1、ラジエターホース1、ホースジョイント1、ホースバンド