ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様120mmロング リアサスアダプター ロングリアブレーキケーブル、エアフィルター 負圧ホース付 主な適合車種スーパーDio/ZX/SR/BAJA・タクト/S (93-97 AF30/31)スタンドアップタクトは取付不可。 注文コード03394238 品番HF1032
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・主な適合車種など42種類から選べます 他の種類を見る

ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

主な適合車種スーパーDio/ZX/SR/BAJA・タクト/S (93-97 AF30/31)スタンドアップタクトは取付不可。 ブラック 仕様120mmロング リアサスアダプター ロングリアブレーキケーブル、エアフィルター 負圧ホース付 キット内容エンジンハンガー、リアサスアダプター、負圧ホース、リアブレーキケーブル120mmロング、エアフィルター口径Φ35mm
注意
※市販サイドスタンドに変更、リアフェンダー等、加工が必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03394414
2016-08-25
用途:
バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする