HF1036 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394274 HF1036 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394274

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様150mmロング ロングスロットル/ブレーキ/Gロックケーブル、リアサスアダプター 延長プラグコード 延長ハーネス付 主な適合車種リモコンJOG-ZR/Z2(01-07・5PT1/2・5SW1-8) 注文コード03394274 品番HF1036
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・主な適合車種など42種類から選べます 他の種類を見る

ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

主な適合車種リモコンJOG-ZR/Z2(01-07・5PT1/2・5SW1-8) ブラック 仕様150mmロング ロングスロットル/ブレーキ/Gロックケーブル、リアサスアダプター 延長プラグコード 延長ハーネス付 キット内容エンジンハンガー、リアサスアダプター、ナイロンキャップ、延長ハーネス’06’07エンジン/チョーク用300mmロング、延長ハーネス〜’05エンジン用300mmロング、延長ハーネス セル用210mmロング、ホース(マフラー用)、スロットルケーブル※2→1本引、リアブレーキケーブル150mmロング、Gロックワイヤー150mmロング1延長プラグコード200mmロング
注意
※市販サイドスタンドに変更、リアフェンダー等加工が必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03394414
2016-08-25
用途:
バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする