HF1045 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394362 HF1045 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394362

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様150mmロング リアサスアダプター エアフィルター、ロングスロットル/リアブレーキケーブル 延長プラグコード付、ノーマルスタンド使用可.リアフェンダーのカットが必要 主な適合車種アドレスV125/G(05,06) 注文コード03394362 品番HF1045
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様・主な適合車種など42種類から選べます 他の種類を見る

ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

主な適合車種アドレスV125/G(05,06) ブラック 仕様150mmロング リアサスアダプター エアフィルター、ロングスロットル/リアブレーキケーブル 延長プラグコード付、ノーマルスタンド使用可.リアフェンダーのカットが必要 キット内容エンジンハンガー、リアサスアダプター(ジュラルミン削り出し)、スロットルケーブル150mmロング、リアブレーキケーブル ’05’06 150mmロング 、延長プラグコード200mmロング、エアフィルター 口径Φ45mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03394414
2016-08-25
用途:
バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする