ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様150mmロング トルクロッド(SUS).リアサスアダプター、延長プラグコード.ロングスロットル/リアブレーキケーブル付 主な適合車種シグナスX/SR(-07)初期型ライト形状の台湾仕様キャブレター車 注文コード03394396 品番HF1048
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様・主な適合車種など42種類から選べます 他の種類を見る

150mm ロングエンジンハンガーで、迫力あるリアビューに。

主な適合車種シグナスX/SR(-07)初期型ライト形状の台湾仕様キャブレター車 ブラック 仕様150mmロング トルクロッド(SUS).リアサスアダプター、延長プラグコード.ロングスロットル/リアブレーキケーブル付 キット内容エンジンハンガー、トルクロッド(ステン製)、リヤサスアダプター左/右、スロットルケーブル150mmロング、リヤブレーキケーブル150MMロング、延長プラグコード200MMロング、フューエルホース、負荷ホース
注意
※ノーマルスタンド使用可、リアフェンダーのカットが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03394414
2016-08-25
用途:
バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする