HF1049 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394405

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット仕様150mmロング リアサスアダプター、トルクロッド、ロングケーブル付主な適合車種JOG/D/ZR (CE50/D/ZR)注文コード03394405品番HF1049
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
主な適合車種JOG/D/ZR (CE50/D/ZR)ブラック仕様150mmロング リアサスアダプター、トルクロッド、ロングケーブル付キット内容エンジンハンガー、トルクロッド(ステン製)、リヤサスアダプター、スロットルケーブル150mmロング、リヤブレーキケーブル150MMロング、Gロックワイヤー150MMロング、ラジエターリザーバーホース
注意
※リアフェンダーのカット、トルクスレンチ等が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03394414
2016-08-25
用途: バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする