HF1011 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394414

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕様120mmロング ロングスロットルケーブル 負圧ホース付、ロングリアブレーキケーブル 市販サイドスタンドへの交換、エアクリーナーボックスの取外し リアフェンダー等の加工が必要主な適合車種ライブDio/ZX/SR/S/Jチェスタ/Fit/ST(ABS仕様)は取付不可注文コード03394414品番HF1011
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

主な適合車種ライブDio/ZX/SR/S/Jチェスタ/Fit/ST(ABS仕様)は取付不可ブラック仕様120mmロング ロングスロットルケーブル 負圧ホース付、ロングリアブレーキケーブル 市販サイドスタンドへの交換、エアクリーナーボックスの取外し リアフェンダー等の加工が必要キット内容エンジンハンガー、負圧ホース、スロットルケーブル125MMロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03394414
2016-08-25
用途: バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする