HF1025 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394466 HF1025 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394466

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様150mmロング リアサスアダプター、延長ハーネス付 主な適合車種リモコンJOG-ZR/Z2(01-07・5PT1/2・5SW1-8) 注文コード03394466 品番HF1025
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・主な適合車種など42種類から選べます 他の種類を見る

ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

主な適合車種リモコンJOG-ZR/Z2(01-07・5PT1/2・5SW1-8) ブラック 仕様150mmロング リアサスアダプター、延長ハーネス付 キット内容エンジンハンガー、リヤサスアダプター、ナイロンキャップ、延長ハーネス0、07エンジン/チョーク用300MMロング、延長ハーネス-05エンジン用、延長ハーネスセル用、ホース(マフラー用)
注意
※ロングケーブル、サイドスタンドに変更及びプラグコードの延長、リアフェンダーのカット、トルクスレンチ等が必要
※画像8のスロットルケーブル、9のリアブレーキケーブル、10のGロックワイヤー、11の延長プラグコードは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03394414
2016-08-25
用途:
バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする