主な適合車種フォルツァ/typeX/S (-03 MF06)
色ステンレスメッシュケーブル
仕様エンジンハンガー、トルクロッドはSUS304ステンレス製、車高はノーマルと同等 ロングケーブル・リアブレーキホース付
キット内容エンジンハンガー、トルクロッド、トルクロッドアダプター(アルミ削りだし)、スロットルケーブルW150MMロング、パーキングブレーキケーブル150MMロング、リヤブレーキホースジョイント〜キャリパー100MMロング、ラジエターホースジョイント、ラジエターホース、ホースバンド、フェンダーレスプレート1AIバルブ移動ステー1、キャブレターヒーターホース1、フューエルホース