曜日別特売
HF1026M-01 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394545

 

HF1026M-01 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394545
HF1026M-01 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394545

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕様エンジンハンガーはSUS304ステンレス製 エアクリーナーkit付属、車高はノーマルと同等 メインスタンド使用可、ロングパーキングブレーキケーブル・リアブレーキホース付主な適合車種スカイウェイブ250/typeS( 06-08 CJ44A,CJ46A)注文コード03394545品番HF1026M-01
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
主な適合車種スカイウェイブ250/typeS( 06-08 CJ44A,CJ46A)ステンレスメッシュケーブル仕様エンジンハンガーはSUS304ステンレス製 エアクリーナーkit付属、車高はノーマルと同等 メインスタンド使用可、ロングパーキングブレーキケーブル・リアブレーキホース付キット内容エンジンハンガー、リンクロッド、パーキングブレーキケーブル100MMロング、リヤブレーキホースジョイント~キャリパー70MMロング、ラジエターホース、ホースジョイント、ホースバンド、延長アースコード、ナンバープレートステー、エアクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03394414
2016-08-25
用途: バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする