ワイパーブレード

(1615件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03397056 品番 MNW-500N
販売価格(税込) ¥373 定期注文特価(税込)329
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
299 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。

幅(mm)6 長さ(mm)500 用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
注意
※ワイパー以外の用途には使用しないでください。
※自動車整備工場やガソリンスタンドスタッフ等、専門スタッフによる交換を推奨します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷がつく恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検・交換をおすすめいたします。
※撥水加工をされている場合、加工の状態や相性などにより、ビビリが発生する場合がございます。撥水加工されている場合、撥水ワイパーのご使用をお勧めします。
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1615
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
ワイパーの定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで替えゴムを使っていましたが、金属部分が劣化してきたので、商品を検索したところ、こちらの方が替えゴムより価格が安いので使用してみました。価格は安くても商品は他社と何ら変わることなく、とてもお得だと思います。
替えゴムに比べると交換の手間がないうえに、本商品は箱入りなので納品時にゴム部分に曲げ癖が付いていることもなく、品質でも価格以上のメリットがあると思います。

2026-03-16
用途:
車検、定期検査時におすすめ
株式会社テクニカ 様

メーカー品や純正にこだわらなくても充分機能します。
耐久性は駐車停車環境によるので分かりません。
交換も従来品と違いはないです。

2026-02-24
用途:
ワイパー交換
株式会社テクニカ 様

車検時においてワイパー交換で無駄な費用がかかるのでコスパを考えて購入。
特に目立った悪いところもなく普段通り使用できます。
ディーラーや車検を行う民間業者に丸投げするよりもお得です。
交換も楽

対象商品:
03397074
2025-12-07
用途:
車検なので交換しました。
建設業・工事業

モノタロウブランドワイパーは、値段が安いうえに、他のものと比較しても何も問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
03397065
2026-03-15
用途:
カーメンテナンス
農・林・水産業

ワイパーゴムだけかと思ったらブレードごとのお値段でした。このお値段でこの品質では何の文句もありません。

対象商品:
03397047
2026-03-05
用途:
納車前や車検前のワイパー交換
卸売・小売業

550mmから450mmぐらいまで長さ別に数本ストックしておくと便利です。

2026-01-21
用途:
車の部品交換

金額が安いのでブレードごと定期交換しております。金額、本体満足しております。

対象商品:
03397038
2025-12-25
用途:
自家用車
伊藤接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスパ最高。
この値段でフレームごと交換できるなら、年一で交換すれば良いと思う。一年程度経過したらまた、購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
9人が参考にしています
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする