クラッチセンタースプリング

(15件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種JOG(3YJ)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・JOGアプリオ(4JP1-4/6)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・BW’S50(5DA)・ストリートマジックTR50(CA1LA)・ストリートマジックTR50S(CA1LB)・ストリートマジック2TR50SD(CA1LB)・ZZ(CA1PB) 主な適合車種JOG(3YJ)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・JOGアプリオ(4JP1-4/6)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・BW’S50(5DA)・ZZ(CA1PB) 注文コード03426474 品番307-0044240
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は適合車種・主な適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。
キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

適合車種JOG(3YJ)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・JOGアプリオ(4JP1-4/6)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・BW’S50(5DA)・ストリートマジックTR50(CA1LA)・ストリートマジックTR50S(CA1LB)・ストリートマジック2TR50SD(CA1LB)・ZZ(CA1PB) 主な適合車種JOG(3YJ)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・JOGアプリオ(4JP1-4/6)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・BW’S50(5DA)・ZZ(CA1PB) 自由長(mm)74 外径(mm)53 使用荷重(N)277
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03426474
2026-01-13
用途:
駆動系見直し
自動車・二輪車・自転車関連業

純正は約66mm。キタコは約75mm。バネ定数はそんなに変わらず自由長違いのセット力違いの模様。
交換前は変速が早くて回転数の落ち込みがありましたが、交換後は解消されました。
それでも根本的な改善にはならず、ストレート溝のトルクカムは必要な気がします。

対象商品:
03426465
2021-09-14
用途:
原付スクーターのパーツ交換
サービス業

原付スクーターのクラッチセンタースプリング交換。安く手に入れられて助かります。

対象商品:
03426508
2020-09-08
用途:
クラッチのメンテナンス
株式会社 MARS 様 (建設業・工事業)

クラッチの戻りが早くなり
効果が期待できます。
交換にはロックナットレンチが必要です。

対象商品:
03426483
2020-08-04
用途:
ノーマルと交換

プーリー交換しましたが、今一つ満足できずにセンスプも交換してみました。かなりキビキビ走るようになりましたが高速での伸びが今一つになってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
03426474
2020-04-22
用途:
ジョグアプリオタイプ2(95年式 4LV2)に

価格とブランドで購入。
加速に関してはスプリングだけの問題ではないと思うのでコメントはしませんが、
減速のときには良い仕事をしてくれていると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
03426517
2019-03-28
用途:
アドレスV100のメンテ

放置してた平成5年式のアドレスV100の修理の為に使用しました。
ノーマルがへたっていたのかは不明だが組み付け前の比較ではバネレート強化を
感じれました。組み付け後の感想は、再加速も良くなり大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
03426465
2018-12-03
用途:
純正交換用に
小林縫製所 様 (製造業)

特にチューニングと言うほどでは無いですが少し強いバネにしたくて交換しましたが自分の部品構成ではもうちょっと強くても良かった感じです。イメージ通りと言うのはなかなか難しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03426465
2018-05-21
用途:
ジョグの修理
その他業種

初期加速があまりに悪くなったので、交換がてら強化品を採用。 
途中の再加速が良くなりましたが、初期加速はさほど改善せず。
判ってたんですが。
注文から配送までいつも早いので、有難いです。
 が、値引きコード利用で配送がゆっくりになったのは痛い。
で、星一つ減点です。 宅配問題もあるから仕方ないか。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする