曜日別特売
1671596 明治 メイバランス Mini ココア味 125ml 1ケース (24本) 明治 03426511

明治 メイバランス Mini ココア味 125ml 1ケース (24本)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード03426511品番1671596
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,182
販売価格(税別)
4,798

内容量: 125mL
原材料名: 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
保存方法: 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。
賞味期限: 製造後270日※賞味期限が270日後のものが届くわけではございません。
製造元: 株式会社明治

用途
商品特徴
1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計
バランスのよい栄養組成
1本あたりたんぱく質7.5g、亜鉛2mg、食物繊維2.5gを配合、11種類のビタミン配合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする