明治 メイバランス ブリックゼリー バラエティBOX (10種×3本) 30個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03426538 品番2671367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900

商品説明
商品特徴
1本で350kcal!ゼリーでおいしくエネルギー摂取。楽しみ広がる10種類の味。
商品スペック
内容量 130g
原材料名
ストロベリー味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天、濃縮イチゴ果汁、食塩/カゼインNa、乳化剤、香料、pH調整剤、紅麹色素、V.C、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、甘味料(ステビア)、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
あずき味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、着色料(フラボノイド、紅麹)、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
杏仁豆腐味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
プレーン
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
コーヒー味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、コーヒーエキス、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
バナナ味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、クチナシ色素、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
ミックスフルーツ味
砂糖(国内製造)、液状デキストリン、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(カロチノイド)、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
ぶどう味
砂糖(国内製造)、液状デキストリン、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、香料、V.C、クチナシ色素、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
抹茶味
砂糖(国内製造)、液状デキストリン、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、着色料(クチナシ)、pH調整剤、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
プリン味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、着色料(カラメル、クチナシ)、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 料
販売者 株式会社明治
栄養成分 1本(220ml)当たり
エネルギー 350kcal
たん白質 12.0g
食物繊維 4.2g
亜鉛 6.0mg
鉄 1.2mg
ビタミン 13種類配合(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチン、パントテン酸、ビタミンC)
アレルゲン
特定原材料 乳成分
特定原材料に準ずるもの 大豆、ゼラチン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03426538 2671367 17602238 2671365 メイバランスブリックゼリーバラエティBOX 明治 メイバランスブリックゼリーバラエティBOX 明治 1ケース 6,898 税込7,450 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする