曜日別特売
A11097 ニュートリー プロッカZn 6種詰合せ(30個) ニュートリー 03426635

ニュートリー プロッカZn 6種詰合せ(30個)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03426635品番A11097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

内容
ピーチ/オレンジ/青りんご/グレープ/いちご/ゆず
各5個
原材料
オレンジ:砂糖、コラーゲンペプチド、果汁(オレンジ、うんしゅうみかん)、乾燥酵母、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(紅花黄、パプリカ色素)、V.C(原材料の一部にゼラチン、オレンジを含む)
ピーチ: 砂糖、コラーゲンペプチド、ピーチ果汁、乾燥酵母、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、着色料(赤キャベツ)(原材料の一部にゼラチン、ももを含む)
青りんご:砂糖、コラーゲンペプチド、リンゴ果汁、乾燥酵母、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、着色料(紅花黄、クチナシ色素)(原材料の一部にゼラチン、りんごを含む)
グレープ:砂糖、コラーゲンペプチド、ブドウ果汁、乾燥酵母、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、着色料(アントシアニン)(原材料の一部にゼラチンを含む)
いちご:砂糖、コラーゲンペプチド、いちご果汁、乾燥酵母、デキストリン、さとうきび抽出物、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、クチナシ色素(原材料の一部にゼラチンを含む)
ゆず:砂糖、コラーゲンペプチド、ゆず果汁、乾燥酵母、ゆずエキス、焙焼蜜、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、V.C、紅花色素(原材料の一部にゼラチンを含む))
内容量 77g
賞味期限 製造日より180日※賞味期限が180日前のものが届くわけではございません。
保存方法 常温・暗所
製造者 ニュートリー株式会社
三重県四日市市富士町1-122
主要栄養成分(1本あたり)※日本食品標準成分表2010より
エネルギー(kcal) 80
たんぱく質(g) 6.2
脂質(g) 0
炭水化物(g) 13.8
ナトリウム(mg) 43
カルシウム(mg) 200
亜鉛(mg) 5
ビタミンC(mg) 60
水分(g) 57.7

用途
特別用途食品「えん下困難者用食品」取得
たんぱく質&カルシウム補給にも!
1カップで、牛乳180mL分※のたんぱく質とカルシウム、さらに亜鉛配合。
嚥下適性に優れており、なめらかな食感です。
脂肪・乳糖を含まず、リン・カリウムもほとんど含みません。
牛乳・卵・大豆の抗原性を含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする