使用例-1
平野鞄
大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
色
クロ
注文コード
03440581
品番
26712-01
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体正面:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●本体内部:緩衝材入りポケット(タブレット収納可能)、ファスナーポケット、小物ポケット×2、ペン差し●底板●底鋲●肩当て付ショルダーベルト
材質
【内装】ポリエステルPU、【付属】PVC(塩ビ)
色
クロ
材質(本体)
PVC(塩ビ)
質量(g)
770
高さ(cm)
28
横(cm)
40
マチ(cm)
10