曜日別特売
26712-03 大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ 平野鞄 03440590

使用例-1

26712-03 大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ 平野鞄 03440590
26712-03 大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ 平野鞄 03440590
26712-03 大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ 平野鞄 03440590
26712-03 大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ 平野鞄 03440590
26712-03 大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ 平野鞄 03440590

大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ネイビー注文コード03440590品番26712-03
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●本体正面:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●本体内部:緩衝材入りポケット(タブレット収納可能)、ファスナーポケット、小物ポケット×2、ペン差し●底板●底鋲●肩当て付ショルダーベルト材質【内装】ポリエステルPU、【付属】PVC(塩ビ)ネイビー材質(本体)PVC(塩ビ)質量(g)770高さ(cm)28横(cm)40マチ(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする