en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5号
5号
¥17,980
7号
¥17,980
9号
¥17,980
11号
¥17,980
13号
¥17,980
15号
¥17,980
17号
¥21,980
19号
¥21,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03441108
品番
11650
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
黒地にゴールドのラインがアクセントになったハイクラスな印象の事務服・オフィス用ベストです。ウエストの切り替え位置が高く、背中のペプラムデザインやリボンが美しいシルエットを作ります。
サイズ
5号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
48
バスト(cm)
82
仕様
ドライクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付き
色
ブラック
素材
ダイヤモンドガルゼ:ポリエステル62%、毛37%、ナイロン1%