曜日別特売

ベスト

ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

黒地にゴールドのラインがアクセントになったハイクラスな印象の事務服・オフィス用ベストです。ウエストの切り替え位置が高く、背中のペプラムデザインやリボンが美しいシルエットを作ります。

仕様
ドライクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付き
色
ブラック
素材
ダイヤモンドガルゼ:ポリエステル62%、毛37%、ナイロン1%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441108116505号324882
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
03442639116509号345090
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
034440301165011号355194
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
034446421165019号3955115
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
034462971165015号3753103
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
034499621165013号365298
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
03452150116507号334986
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
034521861165017号3854109
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする