en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03442639
品番
11650
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
黒地にゴールドのラインがアクセントになったハイクラスな印象の事務服・オフィス用ベストです。ウエストの切り替え位置が高く、背中のペプラムデザインやリボンが美しいシルエットを作ります。
サイズ
9号
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
50
バスト(cm)
90
仕様
ドライクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付き
色
ブラック
素材
ダイヤモンドガルゼ:ポリエステル62%、毛37%、ナイロン1%