11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567

11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567
11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567
11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567
11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567
11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567
11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567
11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567
11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567
11415 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443567

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード03443567品番11415
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ツイードのアクセントを効かせた、上品なベスト。ソフトな2WAYストレッチ素材は、体になじみ、ドレープ感もあるため美しいシルエットを作ります

サイズ
13号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
52
バスト(cm)
98
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブラック
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする