en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
9号
5号
¥14,980
7号
¥14,980
9号
¥14,980
11号
¥14,980
13号
¥14,980
15号
¥14,980
17号
¥17,980
19号
¥17,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03445272
品番
11415
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ツイードのアクセントを効かせた、上品なベスト。ソフトな2WAYストレッチ素材は、体になじみ、ドレープ感もあるため美しいシルエットを作ります
サイズ
9号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
50
バスト(cm)
90
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブラック
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%