en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03445491
品番
11740
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
医療の現場にふさわしい癒し系シリーズのチェック柄ベストが2色展開で登場。爽やかなブルー、柔らかなアイボリーホワイト、どちらも女性らしさや安心感を漂わせます。
サイズ
13号
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
54
バスト(cm)
98
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
素材
ハピネスチェック:ポリエステル100%