en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
医療の現場にふさわしい癒し系シリーズのチェック柄ベストが2色展開で登場。爽やかなブルー、柔らかなアイボリーホワイト、どちらも女性らしさや安心感を漂わせます。
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
素材
ハピネスチェック:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
着丈(cm)
選択してください
50
51
52
53
54
55
56
57
肩幅(cm)
選択してください
32
33
34
35
36
37
38
39
バスト(cm)
選択してください
82
86
90
94
98
103
109
115
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444276
11740
5号
32
50
82
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03445491
11740
13号
36
54
98
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03446699
11740
19号
39
57
115
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03448196
11740
7号
33
51
86
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03450732
11740
15号
37
55
103
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03451599
11740
9号
34
52
90
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03451827
11740
17号
38
56
109
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03452132
11740
11号
35
53
94
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください