11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112

11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112
11520 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446112

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03446112品番11520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ベージュ×黒のパイピングが特徴のベストです。ふくらみのあるウール混素材(ナッツバスケット)を採用しており、オールシーズン対応しています。

サイズ
17号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
54
バスト(cm)
109
仕様
ドライまたは手洗い、オールシーズン、名札ポケット付き
色
ベージュ
素材
ナッツバスケット:ポリエステル70%、毛30%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする