en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
ベージュ×黒のパイピングが特徴のベストです。ふくらみのあるウール混素材(ナッツバスケット)を採用しており、オールシーズン対応しています。
仕様
ドライまたは手洗い、オールシーズン、名札ポケット付き
色
ベージュ
素材
ナッツバスケット:ポリエステル70%、毛30%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
着丈(cm)
選択してください
48
49
50
51
52
53
54
55
肩幅(cm)
選択してください
32
33
34
35
36
37
38
39
バスト(cm)
選択してください
82
86
90
94
98
103
109
115
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03439611
11520
13号
36
52
98
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03440338
11520
15号
37
53
103
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03441860
11520
9号
34
50
90
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03446112
11520
17号
38
54
109
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03446367
11520
11号
35
51
94
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03447731
11520
5号
32
48
82
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03450321
11520
7号
33
49
86
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03451669
11520
19号
39
55
115
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください