曜日別特売
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297

11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297
11650 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446297

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード03446297品番11650
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

黒地にゴールドのラインがアクセントになったハイクラスな印象の事務服・オフィス用ベストです。ウエストの切り替え位置が高く、背中のペプラムデザインやリボンが美しいシルエットを作ります。

サイズ
15号
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
53
バスト(cm)
103
仕様
ドライクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付き
色
ブラック
素材
ダイヤモンドガルゼ:ポリエステル62%、毛37%、ナイロン1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする