en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03446367
品番
11520
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ベージュ×黒のパイピングが特徴のベストです。ふくらみのあるウール混素材(ナッツバスケット)を採用しており、オールシーズン対応しています。
サイズ
11号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
51
バスト(cm)
94
仕様
ドライまたは手洗い、オールシーズン、名札ポケット付き
色
ベージュ
素材
ナッツバスケット:ポリエステル70%、毛30%