曜日別特売
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599

11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451599

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード03451599品番11740
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

医療の現場にふさわしい癒し系シリーズのチェック柄ベストが2色展開で登場。爽やかなブルー、柔らかなアイボリーホワイト、どちらも女性らしさや安心感を漂わせます。

サイズ
9号
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
バスト(cm)
90
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
素材
ハピネスチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする