en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
19号
5号
¥18,980
7号
¥18,980
9号
¥18,980
11号
¥18,980
13号
¥18,980
15号
¥18,980
17号
¥22,980
19号
¥22,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03451669
品番
11520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ベージュ×黒のパイピングが特徴のベストです。ふくらみのあるウール混素材(ナッツバスケット)を採用しており、オールシーズン対応しています。
サイズ
19号
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
55
バスト(cm)
115
仕様
ドライまたは手洗い、オールシーズン、名札ポケット付き
色
ベージュ
素材
ナッツバスケット:ポリエステル70%、毛30%