11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132

11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132
11740 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452132

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード03452132品番11740
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

医療の現場にふさわしい癒し系シリーズのチェック柄ベストが2色展開で登場。爽やかなブルー、柔らかなアイボリーホワイト、どちらも女性らしさや安心感を漂わせます。

サイズ
11号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
バスト(cm)
94
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
素材
ハピネスチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする