JW-244 BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ おたふく手袋 03453742

JW-244 BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ おたふく手袋 03453742
JW-244 BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ おたふく手袋 03453742
JW-244 BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ おたふく手袋 03453742
JW-244 BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ おたふく手袋 03453742
JW-244 BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ おたふく手袋 03453742
JW-244 BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ おたふく手袋 03453742

BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード03453742品番JW-244
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。

サイズ
L
胸囲(cm)
96-104
身長(cm)
175-185
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする