おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモエボ ハイネックシャツ レディース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03453751
品番
JW-259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
サイズ
S
バスト(cm)
72-80
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
身長(cm)
154-162