ST-118EP 【名入れ可】ヘルメットST-118EP 谷沢製作所 03455081

【名入れ可】ヘルメットST-118EP

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03455081
品番
ST-118EP
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698


【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

仕様
つばなし
材質
軽量FRP(強化プラスチック)
質量(g)
ST-118EP/370、ST-104EP EPA/365
種類
MP型
使用区分
飛来・落下物用
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33167793
2018-09-04
用途: 防災用
アロウライフ企画 様(その他業種)

町会での使用です、とりあえずは町会の役員用に準備して各家庭に備えてある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする